URMET SPA - UTD1158/42 SCATOLA INCASSO METAL 2MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 208 mm
Larghezza - 118 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156042074
Codice prodotto
UTD1158/42
Cod. produttore
1158/42
Produttore
UTD
Altezza:
208 mm
Larghezza:
118 mm
Profondità:
45 mm
Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 2 moduli


