URMET SPA - UTD1150/301 CITOSET V1 1150 PUL.1148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Con video - no
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156054480
Codice prodotto
UTD1150/301
Cod. produttore
1150/301
Produttore
UTD
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Con video:
no
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Grigio
Kit monofamiliare 4+n fili con citofono Miro e pulsantiera Sinthesi S2, comprende: 1 citofono Miro con pulsante supplementare (cod. 1150/1); 1 alimentatore audio con generatore potenziato (cod. 786/11); 1 cornice Sinthesi S2 con telaio portamoduli (cod. 1148/61); 1 scatola incasso (cod. 1145/51); 1 posto esterno (cod. 1145/500); 1 modulo pulsanti con retro-illuminazione cartellino porta nome a LED e predisposto per posto esterno (cod. 1148/21)


