URMET SPA - UTD1148/34 MOD.SINTHESI P/P.E.4 PULS.2 F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Colore - Alluminio
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156051663
Codice prodotto
UTD1148/34
Cod. produttore
1148/34
Produttore
UTD
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Colore:
Alluminio
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto per posto esterno, con 4 pulsanti di chiamata disposti su due file. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm


