URMET SPA - UTD1148/2 MOD.SINTHESI S2 2P.C/P.EST.TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156057283
Codice prodotto
UTD1148/2
Cod. produttore
1148/2
Produttore
UTD
Modulo base 2 pulsanti con PE telefonico integrato. Il dispositivo può gestire fino a 99 tasti, ogni tasto di chiamata è associabile a 2 numeri (giorno/notte) da 24 cifre, accesso alla programmazione con password, selezione decadica e multifrequenza (DTMF), autoinserzione, 2 relè attuatori indipendenti e configurabili per diverse applicazioni, 6 codici apriporta per ogni relé, regolazione volume altoparlante e microfono, due codici per azionare le uscite tramite telefono mediante 1 impulso e due codici mediante 2 impulsi, uscite configurabili in 8 diversi modi di funzionamento (es. illuminazione, apertura sequenziale, per campanello supplementare, apertura graduale porta), due codici a due cifre per terminare la conversazione, risposta automatica a chiamata entrante con numero di squilli variabile, possibilità di configurare il tempo prima di riagganciare nel caso si effettui una nuova selezione, due codici per disattivare il sistema citofonico da telefono, autoalimentazione, illuminazione cartellini da alimentazione esterna, impostazione e regolazione del volume elettronico senza necessità di aprire il pannello frontale, facile programmazione HW tramite DIP switch, programmazione da telefono via toni DTMF (anche da remoto, con chiamata telefonica al modulo Sinthesi S2) e da PC mediante software dedicato e interfaccia USB (1148/9)


