URMET SPA - UTD1145/52 SCATOLA INCASSO 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 204 mm
Larghezza - 118 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021156016495
Codice prodotto
UTD1145/52
Cod. produttore
1145/52
Produttore
UTD
Altezza:
204 mm
Larghezza:
118 mm
Profondità:
45 mm
Scatola incasso Plastica


