URMET SPA - UTD1130/55 CITOFONO BIANCO P/1130 C/PULS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8021156003297
Codice prodotto
UTD1130/55
Cod. produttore
1130/55
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con funzione memoria:
no
Protezione dalle intercettazioni:
no
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Vivavoce:
no
Con spie luminose:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Apriporta automatico:
no
Esclusione di chiamata:
no
Intercomunicante:
sì
Apparecchio modulare:
sì
Volume regolabile:
no
Larghezza:
77 mm
Altezza:
218 mm
Profondità:
56 mm