pagina iniziale

URMET SPA - UTD1130/11 CITOFONO 1130 4+N TRADIZIONALE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1130/11 CITOFONO 1130 4+N TRADIZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156059867

Codice prodotto

UTD1130/11

Cod. produttore

1130/11

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

no

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Esclusione di chiamata:

no

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

no

Larghezza:

77 mm

Altezza:

218 mm

Profondità:

56 mm

Citofono a cornetta di colore bianco. Funziona in impianti analogici in tipologia 4+N. Dotato di tasto apriporta e di un tasto aggiuntivo.