pagina iniziale

URMET SPA - UTD1129/52 CITOFONO SUPP. KIT 2F. 1129/31

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1129/52 CITOFONO SUPP. KIT 2F. 1129/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156037742

Codice prodotto

UTD1129/52

Cod. produttore

1129/52

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

IL dispositivo e’ utilizzato in parallelo con il citofono principale del kit 1129/31; viene collegato con 6 fili e non necessita d’alimentazione; e’ dotato di pulsante supplementare con la possibilita’ di aggiungere altri 2 pulsanti.- Dimensioni :(H x L x P) 225 x 90 x 48 mm