pagina iniziale

URMET SPA - UTD1122/31 KIT AUDIO 2F MONO CON 1122

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1122/31 KIT AUDIO 2F MONO CON 1122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Con video - no

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156043569

Codice prodotto

UTD1122/31

Cod. produttore

1122/31

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Con video:

no

Con casella di testo:

Kit citofonico monofamiliare 2 fili e’ composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono UTOPIA mod. 1134 con regolazione volume di chiamata e “Mute”. Il kit consente di comandare l'apertura di un secondo cancello automatico, senza aggiunta di conduttori in colonna montante grazie ad un contatto rele’ presente all’esterno azionato da un secondo pulsante supplementare presente sul citofono. Possibilita’ di collegare fino a 4 citofoni in parallelo. Il citofono e’ dotato di jumper per selezionare uno delle2 melodie di chiamata disponibili.- Distanza Max tra posto esterno e citofono: 110 m- Alimentazione sistema: 12V c.a.- Alimentazione rete: 230Vac 50Hz- Dimensione pulsantiera: (H x L x P) 185 x 99 x 22 mm- Dimensioni cartellino porta nome. (H x L) 26 x 55mm- Grado di protezione pulsantiera: IP4