pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/841 THERMAL CAMERA BI-SPECTRUM 5M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/841 THERMAL CAMERA BI-SPECTRUM 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Trasmissione - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.2...3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076338

Codice prodotto

UTD1099/841

Cod. produttore

1099/841

Produttore

UTD

Modello:

Altri

Trasmissione:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.2...3.2 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Intensità del colore:

24 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

5

Capacità di memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

0...81 °

Angolo di visione verticale:

0...57 °

Potenza assorbita:

10.8 W

Tensione di alimentazione:

10.8...13.2 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

315 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

108 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

La telecamera bullet Thermal dual vision prevede due modalita di visualizzazione: termica e visibile. Totalmente indipendenti da condizioni ambientali avverse quali scarsa luminosita nella scena ripresa, sovraesposizione di luce, ombre, nebbia, smog e pioggia, la telecamera termica si dimostra la soluzione ideale per la sorveglianza di perimetri e per l'aviso di principi di incendi