URMET SPA - UTD1099/001 CUBE CAMERA IP IM 3,6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065547
Codice prodotto
UTD1099/001
Cod. produttore
1099/001
Produttore
UTD
Specifiche tecniche Sensore: 1/4” Progressive Scan CMOS 1MP Codec: H.264/MJPEG Min. Illuminazione: Color 0lux @ IR ON Ottica: 3.6 mm H.FOV: 71° Audio Input: 1ch (Microfono Integrato) Audio Output: 1ch (Altoparlante integrato) Allarmi: NO Motion Detection Tasto Reset: SI Slot Memoria Scheda SD: SI (Max. 32GB) Risoluzione Main Stream: 720P(1280x720)@1~25fps Risoluzione Sub Stream: D1(704x576)/360P/CIF(352x288)@1~25fps Risoluzione Mobile Stream: D1(704x576)/360P/CIF(352x288)@1~25fps Risoluzione Quarto Stream: MJPEG BLC Interfaccia di rete: RJ45 10M / 100M Interfaccia Ethernet WDR: Digital WDR Filtro IR: meccanico con auto switch Distanza di illuminazione: fino a 8-10 m Interfaccia Wireless: 802.11b/g/n Frequenza: 2.4Ghz-2.4835GHz Grado di Protezione: da “Interno” Tensione di Alimentazione: 12 Vcc/350 mA Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C inferiore al 95% RH Consumi: ≤4.2W; 1.8W(D) , 2.2W(N) Dimensioni (L x A x P): 78 x 120 x 90 mm Peso: 138 g