URMET SPA - UTD1098/800 KIT WIFI IP1080 P 4 CANALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di telecamere - 2
Standard video - PAL
Tecnologia di trasmissione - Altri
Supporto di memorizzazione - Hard disk
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064359
Codice prodotto
UTD1098/800
Cod. produttore
1098/800
Produttore
UTD
Numero di telecamere:
2
Standard video:
PAL
Tecnologia di trasmissione:
Altri
Supporto di memorizzazione:
Hard disk
Tipo di immagine:
Infrarossi
Numero max. di ingressi video:
4
Alimentazione integrata per telecamera:
no