URMET SPA - UTD1098/424P NVR 12M 4CH 4POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156080090
Codice prodotto
UTD1098/424P
Cod. produttore
1098/424P
Produttore
UTD
L'NVR è completamente telegestibile sia da sistemi Windows che MAC, ed è compatibile con il software UVS, il browser, e con la nuova applicazione gratuita iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone (Android e iOS), iPAD e tablet. L’NVR gestisce direttamente le funzioni smart V-DECT delle telecamere IP e offre compatibilità la gamma delle telecamere IP Fisheye (gestione dewarping solo attraverso pagina WEB, SW iUVS e App iUVSpro). Dispone di porte POE per l'alimentazione diretta delle telecamere IP connesse. Specifiche Prodotto Specifiche di prodotto: - H.265 H265+ H.264H264+ - Banda IN/OUT: 76/76Mbps - S.M.A.R.T. Hard disk - 4 canali IP - 4 porte PoE - Risoluzione e velocità max di registrazione: 12M, 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P),1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP - 1 Slot HDD con max. capacità di 10TB - Porta di rete : 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet - 1 uscita VGA/1 uscita HDMI (fino a 4K) - *Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), *Rilevamento Attraversamento Linea (LCD), *Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD), *Rilevamento Pedone (PD), *Rilevamento Volto (FD), *Conteggio Incrocio (CC), *Manomissione video, *Face recognition, *Human & Vehicle detection, *Heat Map,*Rilevamento attributi, *Face attendance, *Rilevamento folla (CD) *Rilevamento coda (QD), *Rilevamento suono anomalo (RSD) *Rilevamento targhe (LPD) (* algoritmi disponibili in base al modello di telecamera) - HD 1TB incluso –


