URMET SPA - UTD1098/304P NVR 4K 4CH H.265 POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 40 W
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065264
Codice prodotto
UTD1098/304P
Cod. produttore
1098/304P
Produttore
UTD
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Capacità di memoria per disco rigido:
6 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
40 W
Numero max. di ingressi di controllo:
0
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
60 W
Max velocità di trasferimento:
40 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
4
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
227 mm
Tipo di dispositivo:
Altri


