pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/204 PIR SENSOR AHD 2M 3,6 STARL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/204 PIR SENSOR AHD 2M 3,6 STARL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modulo ad incasso

  • Utilizzo - All'interno

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

  • Numero di pixel (megapixel) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064960

Codice prodotto

UTD1096/204

Cod. produttore

1096/204

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Modulo ad incasso

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

30 mm

Protocollo:

Analogico

TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P 3.6MM PIR