pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/202 BULLET CAMERA AHD 2M 6-22 AF

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/202 BULLET CAMERA AHD 2M 6-22 AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156064953

Codice prodotto

UTD1096/202

Cod. produttore

1096/202

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con lampada IR:

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

65 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

90 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera bullet AHD-TVI-CVI 1080P AF ottica varifocal 6-22 mm