URMET SPA - UTD1093/184M11 MINICAM.720P H264 COMP.C/IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - All'interno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021156053278
Codice prodotto
UTD1093/184M11
Cod. produttore
1093/184M11
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
All'interno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Nero
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Protocollo:
TCP / IP
Telecamera IP wifi da interno con ottica 3,6 mm integrata a LED. Con il termine Cloud si indica un insieme di tecnologie che permettono, tipicamnete sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in rete. Sfruttando la tecnologia del cloud computing gli utenti collegati ad un cloud provider possono svolgere molteplici mansioni (elaborazione/archiviazione/recupero dati), anche tramite un semplice internet browser. Possono, ad esempio, utilizzare software remoti non direttamente installati sul proprio computer e salvare dati su memorie di massa on-line predisposte dal provider stesso (sfruttando sia reti via cavo che senza fili).


