URMET SPA - UTD1093/182M4ZI VANDALDOME IP 4M 2.8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156061105
Codice prodotto
UTD1093/182M4ZI
Cod. produttore
1093/182M4ZI
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Protocollo:
Analogico
La telecamera si distigue per: - Interfaccia grafica (GUI) che consente facilità di apprendimento ed installazione di qualsiasi dispositivo di videoregistrazione URMET. - Funzione DDNS che consente una soluzione rapida per semplificare la configurazione network dei dispositivi. - Funzione P2P per semplificare la configurazione network del dispositivo. - Compatibilità con tutti gli NVR della gamma URMET. - Software di gestione CMS compatibile con più famiglie di apparati di videoregistrazione. - APP iUVScompatibile con più famiglie di apparati di videoregistrazione. - Ingressi/Uscite audio e di allarme, slot SD, allarme eventi V-Dect, compressione H.265. CARATTERISTICHE TECNICHE Vandal dome IP H.265 4M 2.8-12MM AUTOFOCUS - Sensore: 1/2.7 "Progressive Scan CMOS - Ottica: 2.8-12mm motorizzata con AUTOFOCUS - Compressione video: H.265 (main profile) /H.264/MJPEG - Risoluzione di codifica: Mainstream (default 20fps/4MP) - 4MP (2592x1520) (1-20fps), 3MP (2048x1520) / 1080P (1920x1080), 960P (1280x960) / 720P (12080x720) (1-30fps) - Sensibilità: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0,028 Lux (F.2.0, AGC ON) , 0 Lux con IR - IR cut filter - Web browser integrato - Grado di protezione: IP66 - Alimentazione: 12Vcc, POE (802.3af) - Consumi: 7W


