pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1093/142M2 TEL.BULLET VARIFOCAL 6-22MM

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/142M2 TEL.BULLET VARIFOCAL 6-22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156059089

Codice prodotto

UTD1093/142M2

Cod. produttore

1093/142M2

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera compatta IP ottica varifocal 6-22MM 1080P