URMET SPA - UTD1092/605 SPEED DOME AHD 1080P 10X LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Con rilevazione di movimento Motion Detection - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156059133
Codice prodotto
UTD1092/605
Cod. produttore
1092/605
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Parete
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Protocollo:
Analogico
Telecamera SPEED Dome AHD 108P/720P ZOOM 10X con led