URMET SPA - UTD1092/300A BALUN PASSIVO TX/RX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Collegamento 1 - BNC 
- Tipo collegamento 1 - Spina(maschio) 
- Collegamento 2 - RJ45 8 (8) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021156039821
Codice prodotto
UTD1092/300A
Cod. produttore
1092/300A
Produttore
UTD
Collegamento 1:
BNC
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Video balun passivo ad 1 canale (TX + RX). E' costituito da una coppia di dispositivi passivi (senza amplificazione di segnale) e permette l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP: in questo modo può essere utilizzato per la trasmissione / ricezione del segnale video su cavo UTP CAT5 AWG 24. Può essere impiegato come trasmettitore in abbinamento ai seguenti ricevitori: Sch. 1092/300A, Sch. 1092/303, Sch. 1092/304 e Sch. 1092/316 in funzione delle distanze da coprire. Ingresso / uscita video: BNC maschio; ingresso / uscita cavo UTP: morsettiera; peso: 30gr (cadauno); dimensioni (cadauno) (L x A x P): 30 x 15 x 14 mm. I dispositivi Video Balun (Balanced-Unbalanced) sfruttano, per la trasmissione del segnale video, i cavi twistati UTP CAT5. I grandi vantaggi di questa tipologia di trasmissione, rispetto all’uso del cavo coassiale, sono rappresentati da maggiori distanze di cablaggio (max 3000mt), facile reperibilità del cavo CAT5 sul mercato, possibilità di utilizzare un unico cavo per trasmettere 4 segnali video (attraverso le 4 coppie dei doppini twistati presenti nel cavo CAT5), una più alta immunità alle scariche atmosferiche ed induzioni elettromagnetiche. La facilità ed economicità installativa, unita alle caratteristiche performanti dei prodotti, rendono la gamma BALUN della Urmet Domus una soluzione idonea a tutti i tipi di impianti.


