URMET SPA - UTD1092/150 BALL CAM.D&N 3,6MM 1000TVL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8021156055470
Codice prodotto
UTD1092/150
Cod. produttore
1092/150
Produttore
UTD
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
no
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Potenza assorbita:
0 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
90 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
120 mm
Protocollo:
Analogico