URMET SPA - UTD1092/134 MINICAMERA MONT. ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Utilizzo - All'interno
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8021156041374
Codice prodotto
UTD1092/134
Cod. produttore
1092/134
Produttore
UTD
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Utilizzo:
All'interno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
no
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Potenza assorbita:
0 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
120 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
105 mm
Protocollo:
Analogico