pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1085/010 KIT BEFREE CON TESSERA

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1085/010 KIT BEFREE CON TESSERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069873

Codice prodotto

UTD1085/010

Cod. produttore

1085/010

Produttore

UTD

Il kit B&Free è il sistema di controllo accessi per B&B, agriturismi, ostelli e case vacanze, che consente di gestire le prenotazioni tramite App e agli ospiti di entrare in autonomia (self check-in) nella struttura ricettiva.\nPermette di controllare e gestire da remoto sia accessi che utenze della struttura, tramite app fornisce notifiche in tempo reale di quello che avviene nella struttura (accesso effettuato, tentativo, allarme mancanza energia, …).\nIl sistema consente la massima flessibilità di utilizzo e permette di attivare/disattivare in qualsiasi momento uno dei 4 profili previsti:\n- Free per la consultazione dall'APP delle prenotazioni;\n- Basic per la prenotazione da remoto;\n- Standard per le prenotazioni da remoto ed interfacciamento con le OTA (Online Travel Agencies);\n- Professional per gestire tutte le funzioni del profilo Standard con l'aggiunta di un CRM dedicato, invio documenti di riconoscimento via App e notifica Pubblica Sicurezza;\nil kit è composto da:\n- n.1 tastiera soft-touch con lettore di prossimità Rfid Mifare 13,56MHz.\n- n.1 Centrale con antenna e Sim IoT.\n- n.1 Alimentatore 12Vdc