URMET SPA - UTD1083/28 ELEKTA STEEL 2VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Display chiamata
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 4200
Standard video - PAL
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8021156074129
Codice prodotto
UTD1083/28
Cod. produttore
1083/28
Produttore
UTD
Modello:
Display chiamata
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
4200
Standard video:
PAL
Colore:
Acciaio Inox
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Contiene tastierino:
sì
Numero di utenti:
4200
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
113 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
130 mm
Altezza:
310 mm
Profondità:
50 mm
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per impiego all'interno:
sì
Tensione di esercizio:
48...48 V


