URMET SPA - UTD1060/74 POSTO EST.VIDEO 2T.SINTH.STEEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Costruzione modulare - sì
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8021156062072
Codice prodotto
UTD1060/74
Cod. produttore
1060/74
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Costruzione modulare:
sì
Colore:
Acciaio Inox
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
no
Con copertura:
sì
Protezione antivandalo:
no
Materiale parte frontale:
Acciaio inox
Altezza:
180 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
42 mm


