URMET SPA - UTD1060/48 POSTO ESTERNO A/V IP ALPHA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Costruzione modulare - sì
Colore - Bianco
Con Fotocamera - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156066605
Codice prodotto
UTD1060/48
Cod. produttore
1060/48
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Costruzione modulare:
sì
Colore:
Bianco
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Materiale parte frontale:
Plastica
Altezza:
90 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
25 mm