URMET SPA - UTD1054/15 KIT 5 LUCI CONNESSO GAMMA UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156077816
Codice prodotto
UTD1054/15
Cod. produttore
1054/15
Produttore
UTD
Kit connesso radio UP per la gestione di 5 luci radio Zigbee: permette di controllare 4 luci in modalita ON/OFF e 1 luce in modalita dimmerazione, tramite comandi radio della gamma Yokis UP e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Urmet al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO UP, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assitant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici. Ideale come kit connesso base per il controllo delle luci di una stanza oppure come ampliamento di una installazione esistente non connessa. Il kit e composto da: - n. 4 cod. 4820404- Modulo rele elettronico passo passo temporizzabile, 500W, sistema Radio UP, ad incasso - n.1 cod 4820408 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 300W, sistema Radio UP, ad incasso, con neutro - n. 1 cod. 4820411- Gateway IP/radio GATE-UP, sistema Radio UP


