URMET SPA - UTD10530BG DIMMER POTENZ ROTAT 1M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Tipo di carico - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione nominale - 230...230.01 V
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033335026652
Codice prodotto
UTD10530BG
Cod. produttore
10530BG
Produttore
UTD
Funzionamento:
Manopola a rotella
Tipo di carico:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
230...230.01 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Verniciato
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230.01 V
Profondità del dispositivo:
64.8 mm
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm