pagina iniziale

URMET SPA - UTD10460 PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10460 PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001581

Codice prodotto

UTD10460

Cod. produttore

10460

Produttore

UTD

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

34 mm

Nea, presa Hi-Fi per altoparlante, 1 modulo, antracite