URMET SPA - UTD1043/536 INTERFACCIA RS232/485 OUT SEL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156040827
Codice prodotto
UTD1043/536
Cod. produttore
1043/536
Produttore
UTD
Interfaccia gas 4-20 mA per sistemi digitali serie 500Modulo con microprocessore ed isolatore di cortocircuito da utilizzare per la connessionedi un rivelatore di gas 4-20mA. Funzionamento tipo multi-soglia con soglie di allarmeselezionabili con microinterruttori o con programmazione da centrale, possibilità diimpostare la condizione di allarme per eccesso o deficienza di gas. Led bicolore: rossofisso (allarme) - verde lampeggio lento (stato normale). Alimentazione: 20Vcc,assorbimento: 2mA, materiale contenitore: ABS V0,dimensioni (L x A x P): 109 x 91 x 30 mm.


