URMET SPA - UTD1043/507 PULSANTE DIGIT. RIARMO MANUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Colore - Rosso
Con etichetta di protezione (in carta) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pulsanti digitali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156038954
Codice prodotto
UTD1043/507
Cod. produttore
1043/507
Produttore
UTD
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Colore:
Rosso
Con etichetta di protezione (in carta):
sì
Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. Medesime funzionalità del precedente. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l’interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme. Conforme alle norme: EN54 parte 11


