pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/229 RIV. GAS GPL B/PROF. BASE RELE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/229 RIV. GAS GPL B/PROF. BASE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156026425

Codice prodotto

UTD1043/229

Cod. produttore

1043/229

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

Diametro:

115 mm

Altezza / Profondità:

45 mm

Rivelatore di gas gpl a basso profilo con uscita relè. Questo rivelatore permette di segnalare la presenza di gas GPL in concentrazioni inferiori al limite minimo di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto prima che si componga una miscela esplosiva. Irivelatori vengono forniti di un uscita di allarme a relè con contatti NA e NC, un uscita di guasto optoisolata NC e due morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali convenzionali. Le caratteristiche principali sono: •Tensione di alimentazione: 11 ÷ 29 Vcc •Assorbimento a riposo: 50mA a 27,6Vcc •Assorbimento in allarme: 100mA a 27,6Vcc •Ritardo per allarme: 20 sec. •Assorbimento linea di allarme: 50mA a 27,6Vcc •Temperatura di funzionamento: - 5° ÷ 50° C •Umidità : < 95 % •Uscita relè: NA - NC 1A a 30Vcc •Soglia di allarme del rivelatore: 15% LIE - 0,75% in volume •Contenitore: ABS bianco •Grado di protezione: IP40 •Dimensioni Ø x (H) mm : 115 x 45