URMET SPA - UTD1043/083 FERMO ELETTROM. C/SGANCIO 50KG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Tondo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Montaggio a parete - sì
Antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Attuatorie e accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156019816
Codice prodotto
UTD1043/083
Cod. produttore
1043/083
Produttore
UTD
Tipo di costruzione:
Tondo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Montaggio a parete:
sì
Antideflagrante:
no
Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco per porte da 50 kg. Elettromagnete in acciaio, realizzato per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso d’incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco.