URMET SPA - UTD10405.B PRESA TV-SAT PASSANTE ATT. 5DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8033335008535
Codice prodotto
UTD10405.B
Cod. produttore
10405.B
Produttore
UTD
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
7 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
7 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz