pagina iniziale

URMET SPA - UTD10362 COPRITASTO DIFF. TRASP. 1M A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10362 COPRITASTO DIFF. TRASP. 1M A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335007477

Codice prodotto

UTD10362

Cod. produttore

10362

Produttore

UTD

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copritasto illuminabile con diffusore trasparente, 1 modulo, antracite