URMET SPA - UTD10362.B COPRITASTO DIFF. TRASP. 1M B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335007460
Codice prodotto
UTD10362.B
Cod. produttore
10362.B
Produttore
UTD
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40


