URMET SPA - UTD10330/2AL ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ALLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033335038587
Codice prodotto
UTD10330/2AL
Cod. produttore
10330/2AL
Produttore
UTD
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Nea, unità di alimentazione con due uscite USB 5V 2.1A, 100-230V, 2 moduli, alluminio