URMET SPA - UTD10330/2.B ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ANTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033335038525
Codice prodotto
UTD10330/2.B
Cod. produttore
10330/2.B
Produttore
UTD
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Nea, unità di alimentazione con due uscite USB 5V 2.1A, 100-230V, 2 moduli, bianco