pagina iniziale

URMET SPA - UTD10310N/2BG PRESA P40 2P+T 16A 250V BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10310N/2BG PRESA P40 2P+T 16A 250V BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335043352

Codice prodotto

UTD10310N/2BG

Cod. produttore

10310N/2BG

Produttore

UTD

Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, bianco ghiaccio