pagina iniziale

URMET SPA - UTD10310N/2.R PRESA P40 2P+T 16A 250V ROSSO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10310N/2.R PRESA P40 2P+T 16A 250V ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335043857

Codice prodotto

UTD10310N/2.R

Cod. produttore

10310N/2.R

Produttore

UTD

Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, rosso