URMET SPA - UTD10291/12.B LED BIANCO CON CAVI 12-24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 12...12.01 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033335008467
Codice prodotto
UTD10291/12.B
Cod. produttore
10291/12.B
Produttore
UTD
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
12...12.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Consumo nominale:
7 mA
Nea, led bianco con cavi 12Vac