URMET SPA - UTD10265 RONZATORE 230V CA 50 HZ 1M A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033335008412
Codice prodotto
UTD10265
Cod. produttore
10265
Produttore
UTD
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 230Vac Antracite


