URMET SPA - UTD10255BG RONZATORE 12VCA 50HZ 1M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di tono - Tono continuo
Confezione
1 PZ
EAN
8033335022876
Codice prodotto
UTD10255BG
Cod. produttore
10255BG
Produttore
UTD
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no


