URMET SPA - UTD10128/2.B PORTANOME 1P NO 10A 2M V BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033335007644
Codice prodotto
UTD10128/2.B
Cod. produttore
10128/2.B
Produttore
UTD
Forma:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
no
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
no
Colore:
Bianco
Larghezza:
45.7 mm
Profondità di incasso:
37 mm
Altezza:
49 mm
Portanome illuminabile su meccanismo pulsante con morsetti a vite 1P NO, 10A, 2 moduli, bianco


