URMET SPA - UTD10118BG PULSANTE 1P NO 10A TIRAN 1M BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pulsante singolo 
- Funzionamento - Pulsante 
- Con illuminazione - no 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
- Numero di azionatori - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033335021916
Codice prodotto
UTD10118BG
Cod. produttore
10118BG
Produttore
UTD
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Profondità del dispositivo:
33.3 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm