URMET SPA - UTD10104 INVERTITORE 1P 10AX 1M V TST A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Invertitore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033335007101
Codice prodotto
UTD10104
Cod. produttore
10104
Produttore
UTD
Sistema di cablaggio:
Invertitore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V


