URMET SPA - UTD10103.B DEVIATORE 1P 10AX 1MOD V TST B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033335007064
Codice prodotto
UTD10103.B
Cod. produttore
10103.B
Produttore
UTD
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Deviatore con morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo, tasto bianco


