pagina iniziale

URMET SPA - UTD10101BG INTERRUTTORE 1P 10AX 1M TST BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10101BG INTERRUTTORE 1P 10AX 1M TST BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335027338

Codice prodotto

UTD10101BG

Cod. produttore

10101BG

Produttore

UTD

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo Bianco Ghiaccio