URMET SPA - UTD10003 DEVIATORE 1P 10A 1MOD TST A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033335000119
Codice prodotto
UTD10003
Cod. produttore
10003
Produttore
UTD
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Deviatore con morsetti ad innesto rapido 1P 10A, 1 modulo, tasto antracite


